Komplet ključev za vijake 1/4Z - 38 kosov.

Št. art.: R.161-6ATCL3PB
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka R.161-6ATCL3PB
EAN/GTIN 3662424171468
Številka proizvajalca R.161-6ATCL3PB
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Dvojna ročica s profilom POWER T
  • Konvencionalni profil SPEED - 10 Nm*: pripomore k hitrejšemu vijačenju
  • Nov profil POWER T - 45 zob
  • 20 Nm*: T-profil zagotavlja večji navor za zahtevnejše aplikacije (večji vzvod - T-položaj zagotavlja večji vzvod in lahko pomaga povečati UPORABNO SILO proti 20 Nm
  • Priključek omogoča neprekinjeno uporabo brez prilagajanja položaja roke ( hitrost
  • udobje)
  • Uporabnik lahko kompletu doda standardne palice
  • *10 Nm ročne sile (največja sila, ki jo lahko uporabnik zlahka uporabi)

Obseg dobave:

  • 21 bitov:
  • HEX3-7
  • PZ1-2-3
  • PH1-2-3
  • Delta 4,5-8
  • Resistorx TT10-40
  • Podaljšek:
  • R.209-55 mm
  • R.210-100 mm
  • Ključ:
  • R.240A
  • Obstoj za vtični ključ:
  • ATMZ.S
  • Ratchet:
  • R.161B 1/4Z ratica
  • ATCL.3 dvojni ročaj za vtičnike