simmill QX rezkarski disk, rezkarski disk, rezkanje rež, DS=63, w=8, tmax=15, R=0

Št. art.: Q63.0800.000 GY X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka Q63.0800.000 GY X400
EAN/GTIN 4069769218473
Številka proizvajalca BCZ6X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill QX diskovni rezkar
Diskovni rezkar, rezkanje rež
DS=63, w=8, tmax=15, R=0

Tehnični parametri:

  • w = 8,0 mm (toleranca +0,02)
  • ZEFP = 18
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • w1 = 7,90 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • R = 0,0 mm