precizna tehtnica PWS 8000-1, območje tehtanja 8200 g, odčitljivost 0,1 g

Št. art.: PWS 8000-1
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PWS 8000-1
EAN/GTIN 4045761311268
Številka proizvajalca PWS 8000-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Visokokakovostni sistem za tehtanje z vilicami za hiter prikaz vrednosti teže, natančno doziranje in visoko mehansko odpornost
Ohišje in tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, odporna proti rjavenju in enostavna za čiščenje zaradi gladkih površin
Zaščita pred prahom in brizganjem vode IP65 (v skladu s standardom EN 60529)
Kazalnik nivoja in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice kot standardna oprema
Serijski podatkovni vmesnik RS-232 za priključitev tiskalnika
Pokrov proti prahu je vključen v dobavo

Lastnosti:

Velik zaslon LCD, višina številk 16,5 mm
Dimenzije Tehtalna površina Š×G 190×190 mm, nerjavno jeklo
Celotne mere Š×G×V 310×205×90 mm
Neto teža približno 3,0 kg
Dopustno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov