Ženske dežne hlače PW3 Hi-Vis Orange/Black XS R

Št. art.: PW386OBRXS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka PW386OBRXS
EAN/GTIN 5036108353026
Številka proizvajalca PW386OBRXS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta sodoben kroj je oblikovan za ženske, da zmanjša tveganje spotikanja in zatikanja ter poveča udobje. Te hlače iz 300D oxford tkanine, ohranjajo vidnost, toploto in suhost uporabnika. Pametne funkcije vključujejo več varnih žepov z zadrgo, ojačana kolena, elastičen pas in izjemno dolge stranske zadrge za lažje oblačenje in slačenje.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Več stranskih predelkov z zadrgo za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Stranska odprtina na zadrgo za lažji dostop
  • Ergonomsko oblikovan rob za popolno prileganje preko čevljev
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Registrirani model skupnosti
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Certifikat CE
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Prileganje za ženske
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj