Opis:
Inovativne hi-vis ženske raztegljive hlače z visoko zmogljivo dvosmerno raztegljivo tkanino, ki omogoča največji razpon gibanja med delom. Pametne funkcije vključujejo HiVisTex Pro trak, žepe za ščitnike kolen z zgornjim polnjenjem in večnamenski stegenski žep z enostavnim dostopom za varno shranjevanje telefona, ključev in orodij. Na ključnih točkah drgnjenja ojačane s tkanino Oxford in s trikratnimi šivi za največjo vzdržljivost.,
Lastnosti:
- Dvosmerna keper raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Enostavno dostopen žep
- Dva našita žepa zadaj
- Dvojni žep za meter
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Prileganje za ženske
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Registrirani model skupnosti
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj