Zimske hlače PW3 Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Št. art.: PW351OBR4XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka PW351OBR4XL
EAN/GTIN 5036108352111
Številka proizvajalca PW351OBR4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Vrhunsko izolirane zimske hlače z naramnicami iz trpežne poliestrne 300D Oxford tkanine. Z zadrgo na hrbtni strani lahko slinček popolnoma odstranite in ga spremenite v hlače, kar še poveča njegovo vsestranskost. Po odličnem dizajnu PW3 imajo te hlače žepke za ščitnike kolen, ki se polnijo z vrha, žepe z zadrgo za varno shranjevanje, žep za ravnilo in snemljive viseče žepe.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 16 žepov za varno shranjevanje
  • Snemljive naramnice za večjo uporabnost
  • Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
  • Stranska odprtina na zadrgo za lažji dostop
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Ojačano mednožje za zmanjšanje stresa in preprečevanje odpovedi šiva
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Velik žep na zadrgo zadaj za raznovrstno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Ergonomsko oblikovan rob za popolno prileganje preko čevljev
  • Trikotni všitki za dodatno oblikovanje
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Registrirani model skupnosti
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Širše zanke v pasu za širše pasove
  • Večji žepi z enostavnim dostopom
  • Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Certifikat CE
  • Žep za pametni telefon
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj