Opis:
Hlače z naramnicami PW3 Hi-Vis združujejo sodobno obliko in moderno prileganje. Imajo veliko različnih žepov, vključno z žepom za dva ravnila, vnaprej oblikovanimi žepi za kolenske blazinice in žepom na stegnih z enostavnim dostopom. Opremljene s pametnimi funkcijami, vključno z odsevnim trakom HiVisTex Pro in nastavljivim robom hlačnic za dodatno udobje. Na ključnih točkah drgnjenja ojačane s tkanino Oxford in s trikratnimi šivi vseskozi za največjo vzdržljivost.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam z naramnicami
- Enostavno dostopen žep
- Dva našita žepa zadaj
- Dvojni žep za meter
- Žep za pametni telefon
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Registrirani model skupnosti
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliesterska tkanina 600D
Kontrastna sestava: 100% poliesterska tkanina 600D
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj