Opis:
Te zelo inovativne, nepremočljive in izjemno zračne hlače se ponašajo z množico uporabnih funkcij, vključno z segmentiranim odsevnim trakom HiVisTex, varnimi žepi z zadrgo za shranjevanje, zunanjimi žepi za ščitnike kolen, žepom za ravnilo in s posebej dolgimi zadrgami ob strani hlačnic za lažje oblačenje in slačenje. Odlikuje jih povišan oblazinjen pas zadaj, ki ohranja spodnji del hrbta topel in zaščiten. Eleganto prileganje po telesu in sodoben dizajn zagotavljata, da bo uporabnik izstopal iz množice.
Lastnosti:
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Povišan in oblazinjen pas zadaj ohranja toploto spodnjega dela hrbta
- Stranska odprtina na zadrgo za lažji dostop
- Ergonomsko oblikovan rob za popolno prileganje preko čevljev
- Širše zanke v pasu za širše pasove
- Žep za meter
- Velik žep na zadrgo zadaj za raznovrstno shranjevanje
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Nepodloženo
- Večji žepi z enostavnim dostopom
- Registrirani model skupnosti
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Žepi za ščitnike kolen
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- Certifikat CE
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj