Hlače PW3 Hi-Vis Orange/Navy 48 R

Št. art.: PW340ONR48
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PW340ONR48
EAN/GTIN 5036108307678
Številka proizvajalca PW340ONR48
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Izdelane z uporabo vrhunskega traku HiVisTex Pro in trpežne tkanine iz poliestra in bombaža, te sodobne delovne hlače Hi-Vis zagotavljajo največje udobje za uporabnika. Na ključnih točkah drgnjenja ojačane s tkanino Oxford in s trikratnimi šivi za največjo vzdržljivost. Uporabne funkcije vključujejo žepe za kolenske blazinice z zgornjim polnjenjem in večnamenski stegenski žep z enostavnim dostopom za varno shranjevanje telefona, ključev in orodij.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
  • Enostavno dostopen žep
  • Dva našita žepa zadaj
  • Dvojni žep za meter
  • Žep za pametni telefon
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico