Opis:
Inovativne hlače razreda 1 hi-vis imajo večnamenske vrečaste žepe, žepe za ščitnike kolen z zgornjim polnjenjem in večnamenski stegenski žep z enostavnim dostopom za varno shranjevanje telefona, ključev in orodij. Na ključnih točkah drgnjenja ojačane s tkanino Oxford in s trikratnimi šivi za največjo vzdržljivost.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- 12 žepov za varno shranjevanje
- Z zadrgo odstranljivi viseči žepi za dodatno vsestranskost
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
- Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
- Enostavno dostopen žep
- Dva našita žepa zadaj
- Dvojni žep za meter
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Skrito spustno držalo za ID na vrečastem žepu
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Registrirani model skupnosti
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tkanina Shell: Titanmill Plus: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj