Hlače z visečimi žepi Stretch PW3 Hi-Vis Yellow/Black 36 R

Št. art.: PW306YBR36
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka PW306YBR36
EAN/GTIN 5036108340057
Številka proizvajalca PW306YBR36
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Inovativne hi-vis raztegljive hlače z visoko zmogljivo dvosmerno raztegljivo tkanino, ki omogoča največji razpon gibanja med delom. Pametne funkcije vključujejo večnamenske vrečaste žepe, žepe za ščitnike kolen z zgornjim polnjenjem in večnamenski stegenski žep z enostavnim dostopom za varno shranjevanje telefona, ključev in orodij. Na ključnih točkah drgnjenja ojačana s tkanino Oxford in s trikratnimi šivi za največjo vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Dvosmerna keper raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 12 žepov za varno shranjevanje
  • Viseči žepi za orodje.
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Lahko in hitro dostopni prostorni žepi za ščitnike kolen
  • Brezplačen par ščitnikov kolen priložen k tem hlačam
  • Dvojni žep za meter
  • Dva našita žepa zadaj
  • Skrito spustno držalo za ID na vrečastem žepu
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Povišan pas pa zagotavlja zaščito v vseh delovnih položajih
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Registrirani model skupnosti
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Plus: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite v ravnem položaju; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj