Čelada Expertbase Wheel Yellow R

Št. art.: PS57YER
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
  • Lastnosti čelade: Elektrische Isolierung
  • Nastavljanje dolžine: Zaklep zasuka
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
Lastnosti čelade Elektrische Isolierung
Barva rumena
Velikost 55 cm - 62 cm
Material školjke čelade PP
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Nastavljanje dolžine Zaklep zasuka
Odpornost na mraz -10 °C
Primerno za napetost do V 1000Vac
6-točkovna pritrditev tekstila ne
Vrsta izdelka Schutzhelm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PS57YER
EAN/GTIN 5036108327522
Številka proizvajalca PS57YER
L-število L01840 108159
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Naša najbolje prodajana varnostna čelada Expertbase je na voljo z nastavitvijo velikosti 55-62 cm. Polipropilenska školjka visoke gostote, 4-točkovni tekstilni viseči pasovi. Priložen je mehak potni trak. Na voljo so rezervni deli.

Lastnosti:

  • Čelada brez zračnikov primerna za električarska dela
  • Električna izolacija do 1000Vac ali 1500Vdc (EN 50365)
  • 4-točkovni tekstilni varnostni pas za delo na višini, za večje udobje in varnost uporabnika
  • Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
  • Mehak trak proti znojenju iz pene vključen
  • Združljivo s PW42 in PS42 naušniki z zaponko
  • Na voljo v več barvah
  • Električne lastnosti (440Vac)
  • Združljiva dodatna oprema na voljo
  • Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
  • Bočna deformacija
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Material:

Material: PP; PE; Tkane tkanine; Najlon;
Informacije o materialu: PP - polipropilen; PE - polietilen;