{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti čelade | Elektrische Isolierung | |
| Barva | bela | |
| Velikost | 55 cm - 62 cm | |
| Material školjke čelade | PP | |
| Standard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
| Nastavljanje dolžine | Zaklep zasuka | |
| Odpornost na mraz | -10 °C | |
| Primerno za napetost do V | 1000Vac | |
| 6-točkovna pritrditev tekstila | ne | |
| Vrsta izdelka | Schutzhelm |
| Številka izdelka | PS57WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108327515 | |
| Številka proizvajalca | PS57WHR | |
| L-število | L01840 1430 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |