simmill PM rezkarski vložek za rezkanje, za žlebljenje, deljenje in zarezovanje, w=0,5 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Št. art.: PM9.0050.00.11 S X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka PM9.0050.00.11 S X510
EAN/GTIN 4069769216141
Številka proizvajalca A64XX510
L-število L23830 101500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PM rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov, delitev in rezkanje rež
w=0,5 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 10,70 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 11,0 mm
  • w = 0,5 mm (toleranca +0,02)
  • tmax = 2,6 mm
  • S = 3,15 mm