simmill PM rezkalni plošček, metrično rezkanje ISO navoja, polni profil, P=0,75 mm, od velikosti navoja M10

Št. art.: PM8.MT.075.041.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka PM8.MT.075.041.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215885
Številka proizvajalca A65DX800
L-število L23830 1029
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PM rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
P=0,75 mm, od velikosti navoja M10

Tehnični parametri:

  • HB = 0,08 mm
  • S = 2,75 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,80 mm
  • ZEFP = 3
  • Razmik TP = 0,75 mm
  • HC = 0,41 mm
  • HA = 0,49 mm
  • Alternativno od nazivnega premera = 8,90 mm
  • Od velikosti navoja = M10