simmill PM rezkalna ploščica za rezkanje, rezkanje utorov, delitev in zarezovanje, w=0,3 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Št. art.: PM8.0030.00 S X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka PM8.0030.00 S X800
EAN/GTIN 4069769215434
Številka proizvajalca A637X800
L-število L23830 101476
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PM rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov, delitev in rezkanje rež
w=0,3 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 7,70 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 8,0 mm
  • w = 0,3 mm (toleranca +0,02)
  • tmax = 1,1 mm