simmill PM rezkalna ploščica za rezkanje metričnih ISO navojev, polni profil, P=0,45 mm, od velikosti navoja M8

Št. art.: PM7.MT.045.024.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka PM7.MT.045.024.02 M X800
EAN/GTIN 4069769215229
Številka proizvajalca A645X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PM rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
P=0,45 mm, od velikosti navoja M8

Tehnični parametri:

  • HA = 0,29 mm
  • Alternativno od nazivnega premera = 7,50 mm
  • HB = 0,05 mm
  • HC = 0,24 mm
  • Razmik TP = 0,45 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 6,70 mm
  • S = 2,90 mm
  • Od velikosti navoja = M8
  • PDXmax = 0,60 mm