simmill PM rezkalna ploščica, rezkanje utorov za zadrževalni obroč, notranja, širina nazivne plošče=1 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

Št. art.: PM7.0100.00 G X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka PM7.0100.00 G X800
EAN/GTIN 4069769214970
Številka proizvajalca A63ZX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PM rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke, notranje
Nazivna širina = 1 mm, Dmin = 7 mm, tmax = 0,6 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 6,70 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,0 mm
  • ZEFP = 3
  • Nazivna širina utora = 1,0 mm
  • S = 3,35 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • w = 1,07 mm (toleranca -0,02)
  • R = 0,0 mm