Natančne tehtnice Max 1200 g; d=0,001 g

Št. art.: PLS 1200-3A
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PLS 1200-3A
EAN/GTIN 4045761243293
Številka proizvajalca PLS 1200-3A
L-število L40250 164
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • [[A]] Visokokakovostna miligramska tehtnica z velikim območjem tehtanja do 2100 g,: - idealna za velike vzorce ali težke tarske posode
  • Ergonomsko optimizirana nadzorna plošča: za levičarje in desničarje
  • KERN PLJ: notranja samodejna nastavitev: , zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
  • idealna za mobilne aplikacije, namenjene legalni trgovini, kot je ambulantno odkupovanje zlata in nakita
  • KERN PLS: program za nastavitev CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glej Testne uteži
  • ščitnik pred prepihom: standardno pri modelih s tehtalno ploščo velikosti [[A]],, tehtalna komora ⌀×V 60×150 mm,60×150 mm
  • vključen protiprašni pokrov
  • Hitro in učinkovito upravljanje zaradi grafičnega zaslona
  • Enostavna besedilna navodila za uporabo na zaslonu v jezikih DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Notranji pomnilnik za celotne recepte z imenom in ciljno vrednostjo sestavin recepta. Navodila za uporabnike, podprta z zaslonom
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora ⌀×H 150x60 mm
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Grafični zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 15 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, ⌀ 110 mm
  • Načelo tehtanja Izravnava sile
  • Dopustno temperaturno območje okolice 15 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov