Natančne tehtnice Max 4200 g; d=0,01 g

Št. art.: PLJ 4200-2F
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PLJ 4200-2F
EAN/GTIN 4045761243231
Številka proizvajalca PLJ 4200-2F
L-število L40250 3046
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Notranja samodejna nastavitev: , zagotavlja visoko natančnost in neodvisnost od lokacijeErgonomsko optimizirana nadzorna plošča: za levičarje in desničarjeIdealno za mobilne, zakonite trgovske aplikacije, kot je ambulantna prodaja zlata in nakitaVetrobransko steklo kot standardVključena tehtalna komora ⌀×HApproof
  • Hitro in učinkovito upravljanje zaradi grafičnega zaslona
  • Enostavna besedilna navodila za uporabo na zaslonu v jezikih DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Notranja samodejna nastavitev zagotavlja visoko natančnost in omogoča, da je lestvica neodvisna od lokacije
  • Pomoč pri doziranju: Izbirate lahko način visoke stabilnosti in druge nastavitve filtra
  • Notranji pomnilnik za celotne recepte z imenom in ciljno vrednostjo sestavin recepta. Navodila za uporabnike, podprta z zaslonom
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Osvetljen grafični zaslon LCD, višina številk 15 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, ⌀ 160 mm
  • Načelo tehtanja Merilnik napetosti
  • Dopustno temperaturno območje okolice 15 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov