Natančna tehtnica PDS 6000-2, območje tehtanja 6200 g, odčitljivost 0,01 g

Št. art.: PDS 6000-2
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
Številka izdelka PDS 6000-2
EAN/GTIN 4045761481930
Številka proizvajalca PDS 6000-2
L-število L40250 103147
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Širok nabor funkcij te serije preciznih tehtnic jo med drugim kvalificira za uporabo v farmacevtski industriji. Med njimi so na primer statistična funkcija, tehtanje z razponom tolerance, funkcija štetja, tehtanje v odstotkih, funkcija seštevanja in številne druge.
  • Sodoben zaslon na dotik s priročnim upravljanjem omogoča na primer preklop enote ali začetek nastavljanja neposredno prek zaslona
  • Funkcija Windows Direct omogoča prenos vrednosti tehtanja neposredno s tehtnice v aplikacijo Windows prek povezave z napravo USB brez potrebe po ročnem vnosu
  • beleženje GLP/ISO z datumom, časom in identifikacijsko številko za prilagajanje tehtnice ali postopek tehtanja
  • Podpira celovitost podatkov v skladu z 21. delom 11 ameriške agencije FDA (npr. rezultat tehtanja, ID vzorca, uporabniško ime, ID tehtnice ...)
  • Poizvedovanje in daljinski nadzor tehtnice prek računalnika ali sistemov CRM/ERP z uporabo komunikacijskega protokola KERN
  • Tehtanje pod tlemi: Možnost pobiranja bremena na spodnji strani tehtnice. Serijsko je na voljo ušesce za tehtanje pod tlemi
  • Podatkovni vmesnik RS-232 in USB (naprava) za prenos podatkov o tehtanju
  • Jezik menija EN

Lastnosti:

  • Osvetljen zaslon LCD, višina številk 20 mm
  • Dimenzije tehtalne površine, nerjaveče jeklo, Š × G 185 × 185 mm
  • Celotne mere Š×G×V 207×318×110 mm
  • Neto teža približno 3,6 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 15 °C/25 °C