simmill PX rezkalni plošček, Whitworthov navoj, polni profil, razmik/inch=11, od velikosti navoja G 1″

Št. art.: P12.1423.11 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka P12.1423.11 M X800
EAN/GTIN 4069769214581
Številka proizvajalca AC4KX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Whitworthov navoj, polni profil
Zobnik/inch=11, od velikosti navoja G 1''

Tehnični parametri:

  • Razmik (TP) = 2,31 mm
  • Zobnik/palec = 11
  • R = 0,32 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 2,0 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • Od velikosti navoja = G 1″
  • ZEFP = 3
  • Alternativno od nazivnega premera = 18,8 mm
  • H1 = 1,48 mm