simmill PX rezalna ploščica, splošno rezkanje, ravna oblika reže, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Št. art.: P12.0250.02 G X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka P12.0250.02 G X510
EAN/GTIN 4069769213966
Številka proizvajalca ABHMX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, ravna oblika reže
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 2,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,50 mm (toleranca +0,02)
  • ØDS = 11,7 mm