simmill PX rezalna ploščica, splošno rezkanje, ravna oblika reže, w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Št. art.: P12.0157.02 G X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka P12.0157.02 G X800
EAN/GTIN 4069769213638
Številka proizvajalca APGWX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, ravna oblika reže
w=1,575 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 3
  • w = 1,575 mm (toleranca +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 12,0 mm