simmill PX rezkalna ploščica, rezkanje utorov polnega radija, w=2,388 mm, R=1,194 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Št. art.: P12.0047.94 V X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka P12.0047.94 V X800
EAN/GTIN 4069769213287
Številka proizvajalca A3C1X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov s polnim polmerom
w=2,388 mm, R=1,194 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Tehnični parametri:

  • R = 1,194 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • w = 2,388 mm (toleranca +0,03)
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 12,0 mm