simmill PX rezalna ploščica za rezkanje, rezkanje utorov s polnim polmerom, w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Št. art.: P12.0011.22 V X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka P12.0011.22 V X510
EAN/GTIN 4069769213102
Številka proizvajalca AC2HX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov s polnim polmerom
w=2,2 mm, R=1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 2,5 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 1,10 mm
  • w = 2,20 mm (toleranca +0,03)
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 12,0 mm