simmill PX rezkalna ploščica, rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, H1=1,35 mm, P=2,5 mm

Št. art.: P10.1325.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka P10.1325.02 M X800
EAN/GTIN 4069769212662
Številka proizvajalca AXX9X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
H1=1,35 mm, P=2,5 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,31 mm
  • S = 2,4 mm
  • b = 3,6 mm
  • Razmik (od) = 2,50 mm
  • H1 = 1,35 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 16,30 mm
  • Od velikosti navoja = M18
  • ØDS = 9,7 mm