simmill PX rezkarski nastavek, karbidni, okrogel nastavek, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Št. art.: P10.1206.42 B HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka P10.1206.42 B HM
EAN/GTIN 4069769212501
Številka proizvajalca AHUG
L-število L23830 131
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=42 mm, D1=6 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vijak = ATK3
  • Vijačnik = T8F