simmill PX rezkalni nastavek, jeklo, okrogla gred, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Št. art.: P10.1006.15 B ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka P10.1006.15 B ST
EAN/GTIN 4069769212259
Številka proizvajalca AGS0
L-število L23830 481
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkalni nastavek
Jeklo, okrogla stranica, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATK3
  • Vijačnik = T8F
  • L1 = 60,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Ne / Ne
  • L2 = 15,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • ØDg6 = 10,0 mm