simmill PX rezkalna ploščica za rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, H1=0,54 mm, P=1 mm

Št. art.: P10.0510.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka P10.0510.02 M X800
EAN/GTIN 4069769211962
Številka proizvajalca AXX5X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
H1=0,54 mm, P=1 mm

Tehnični parametri:

  • S = 3,0 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • b = 3,6 mm
  • w = 0,13 mm
  • ZEFP = 3
  • Razmik (od) = 1,0 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 11,56 mm
  • Od velikosti navoja = M14