simmill PX rezkalni vložek, rezkanje utorov za zadrževalni obroč, notranji, nazivna širina=1,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Št. art.: P10.0110.00 G X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka P10.0110.00 G X800
EAN/GTIN 4069769211221
Številka proizvajalca AJ8ZX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke, notranje
Nazivna širina = 1,1 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 9,7 mm
  • w = 1,24 mm (toleranca -0,02)
  • Nazivna širina utora = 1,1 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 10,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,5 mm