simmill PX rezalna stranica, karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=25 mm, D1=7,3 mm

Št. art.: P10.0.625.07.25 B HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka P10.0.625.07.25 B HM
EAN/GTIN 4069769212037
Številka proizvajalca ADDD
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=25 mm, D1=7,3 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 25,0 mm
  • Vijačnik = T8F
  • L1 = 100,0 mm
  • ØD1 = 7,3 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Vijak = ATK3