simmill PX rezkalni nastavek za rezkanje, jeklen, okrogel nastavek, DIN 1835 A, IKZ, D=15,875, L2=12, D1=6

Št. art.: P10.0.625.06.12 A ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka P10.0.625.06.12 A ST
EAN/GTIN 4069769211979
Številka proizvajalca ABXD
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkalni nastavek
Jeklo, okrogla gred, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875 , L2=12 , D1=6

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Da / Da
  • L1 = 80,0 mm
  • Vijak = ATK3
  • Vijačnik = T8F
  • L2 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm