Li-ionski akumulator ProCore, 4,0 Ah, Tip akumulatorja, napetost akumulatorja: C18V

Št. art.: P07421 C18
Popust
87,55 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 30. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
197 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ProCORE18V 4.0Ah
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za Bosch 18 V
Masa posameznega akumulatorja 515 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka P07421 C18
EAN/GTIN 4014586896229
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Kompaktni zmogljivi li-ionski akumulatorji.
  • Brez spominskega učinka.
  • Brez upada moči.
  • Majhno lastno praznjenje.
  • Hitro polnjenje akumulatorjev.
  • Velika zmogljivost tudi pri temperaturah pod 0 °C.

Akumulator ProCORE 18V Professional s tehnologijo CoolPack 2.0. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18 V in skladen z zahtevami združenja za akumulatorje AMPShare.