simmill PX rezkalna ploščica, rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil, P=2-3 mm, od velikosti navoja M16

Št. art.: P06.2530.01.11 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka P06.2530.01.11 M X800
EAN/GTIN 4069769210477
Številka proizvajalca AU7UX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=2-3 mm, od velikosti navoja M16

Tehnični parametri:

  • Od velikosti navoja = M16
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • ZEFP = 6
  • Razmik (do) = 3,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • ØDS = 11,1 mm
  • S = 1,9 mm
  • Razmik (od) = 2,0 mm