simmill PX rezkalna ploščica, Whitworthov navoj, polni profil, korak/inch=19, od velikosti navoja G 3/8″

Št. art.: P06.0813.19.10 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka P06.0813.19.10 M X800
EAN/GTIN 4069769210118
Številka proizvajalca A0Y9X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Whitworthov navoj, polni profil
Navoj/inch = 19, od velikosti navoja G 3/8''

Tehnični parametri:

  • ØDS = 9,7 mm
  • H1 = 0,87 mm
  • ZEFP = 6
  • Od velikosti navoja = G 3/8″
  • Zobnik/palec = 19
  • S = 2,5 mm
  • b = 3,6 mm
  • R = 0,18 mm
  • Razmik (od) = 1,34 mm
  • Alternativno od nazivnega premera = 15,1 mm