Set stereomikroskopa digitalni set

Št. art.: OZP 558C825
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka OZP 558C825
EAN/GTIN 4045761228597
Številka proizvajalca OZP 558C825
L-število L40250 3449
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Prvovrstna optika in močna osvetlitev v kombinaciji z visoko prilagodljivostjo in digitalnimi orodji
  • Mikroskop KERN OZP-5 s stereo zoomom odlikujejo nadpovprečno velika povečava ter robustna in ergonomska oblika, ki omogoča lahkotno in enostavno delo več ur naenkrat
  • Prilagojeni fotoaparat C-mount je na voljo v različnih različicah in se lahko uporablja univerzalno
  • Podrobne informacije o posameznih sestavnih delih so na voljo v opisu posameznega izdelka
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo

Lastnosti:

  • Optični sistem: Greenoughova optika
  • Neodvisno zatemnjena osvetlitev
  • Razporeditev žarkov: 100:0
  • Izravnava dioptrije na obeh straneh
  • Okular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Stojalo: stolpec
  • Osvetlitev: 3W-LED (vpadna svetloba + prepuščena svetloba)
  • Naklon cevi 35
  • Razmerje povečave: 9,2:1
  • Interpupilarna razdalja 52 - 76 mm
  • Vidno polje: ∅ 38,3 - 4,2 mm
  • Objektiv: 0,6× - 5,5×
  • Ločljivost kamere 5,1 MP

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov