Mikroskop s stereo povečavo (nakit) Bino.

Št. art.: OZG 493
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka OZG 493
EAN/GTIN 4045761170339
Številka proizvajalca OZG 493
L-število L40250 2837
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Specialist za draguljarje in draguljarsko industrijo
  • Poleg zelo dobrih optičnih lastnosti ta model tvori optimalen paket zaradi enote za temno polje z objemko za objekte, ki je vključena v obseg dobave
  • KERN OZG 493 je opremljen s stebričnim stojalom, ki ima vgrajene svetle halogenske vpadne in prepuščene svetlobne enote ter dodatno čelno osvetlitev
  • Kot dodatna oprema je na voljo široka paleta okularjev
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
  • Področje uporabe: draguljarji in draguljarska industrija
  • Uporaba/vzorci: vzorci s poudarkom na prostorskem vtisu (globina, debelina), zoom za spremenljivo povečavo, posebno stojalo za obdelavo obdelovancev, npr. nakita, sestavnih delov, dragih kamnov

Lastnosti:

  • Optični sistem: Greenoughova optika
  • Osvetlitev z možnostjo zatemnitve
  • Nagib cevi 45
  • Medpupilarna razdalja: 55 mm-75 mm
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Razmerje povečave: 5,1:1
  • Celotne mere Š × G × V 310 × 170 × 350 mm
  • Neto teža približno 6 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov