Digitalni set mikroskopa s prepuščeno svetlobo

Št. art.: OBL 137C825
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka OBL 137C825
EAN/GTIN 4045761228665
Številka proizvajalca OBL 137C825
L-število L40250 3464
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Digitalni laboratorijski pomočniki z optiko Infinity in Köhlerjevo osvetlitvijo
  • Serijo OBL odlikuje optika Infinity, zato je idealno primerna za zahtevne aplikacije v preneseni svetlobi. Robustno in ergonomsko stojalo zagotavlja varno in udobno delo
  • Prilagojeni fotoaparat C-mount je na voljo v različnih različicah in se lahko uporablja univerzalno
  • Podrobne informacije o posameznih sestavnih delih so na voljo v opisu posameznega izdelka
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo

Lastnosti:

  • Infinity Optics
  • Posoda za usedanje 30° nagnjena/ 360° vrtljiva
  • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 4-pozicijski vrtljivi nosni nastavek
  • Enostranska kompenzacija dioptrije
  • Kakovost objektiva: Infinity E-Plan
  • Cilji: 4x/10x/40x/100x
  • Osvetlitev OBL 137: 3W-LED (prepuščena svetloba)
  • Ločljivost kamere 5,1 MP

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov