Multiplikator navora 6000 Nm

Št. art.: NP.600B
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NP.600B
EAN/GTIN 3148518184786
Številka proizvajalca NP.600B
L-število L60130 4057
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zmogljivo zategovanje in rahljanje brez zunanjega vira energije
  • Konstantno prestavno razmerje: 25: 1
  • Varnost: omejevalnik navora
  • Zaščitni mehanizem
  • Priložena sta 2 nasprotni podpori
  • ravna in upognjena
  • in rezervni pogonski kvadrat ter izjava o skladnosti.

Lastnosti:

  • A [mm]: 271
  • B [mm]: 154
  • C [mm]: 351
  • d [mm]: 119
  • Pognjena roka: NP.400JC
  • Desna roka: NP.400JD
  • Maks. Moč [N.m]: 6000
  • Kvadrat F: 1″1/2
  • Kvadrat M: 1/2
  • [kg]: 10,60