IMPACT-adapter notranji 1″ - zunanji 3/4″.

Št. art.: NM.230A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NM.230A
EAN/GTIN 3148516581877
Številka proizvajalca NM.230A
L-število L60130 2172
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.36
  • Kvadrat [″]: F = 1″ - M = 3/4″
  • GA: GA.38
  • [kg]: 0.540