Nasadni ključ IMPACT 3/8″ 13 mm

Št. art.: NJ.13A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NJ.13A
EAN/GTIN 3148516545817
Številka proizvajalca NJ.13A
L-število L60130 4195
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,0
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,0
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • BA: BA.19 A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 49