Premična tehtnica NFC 1.5T-4M, tehtalna zmogljivost 1500 kg, odčitljivost 0,5 kg

Št. art.: NFC 1.5T-4M
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka NFC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481510
Številka proizvajalca NFC 1.5T-4M
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Vozna tehtnica za hitro tehtanje npr. vozičkov za žične škatle, vozičkov za perilo, paletnih vozičkov, zabojnikov na kolesih, zabojnikov za odpadke itd.
  • Tehtalna ploščad: iz nedrseče jeklene lične plošče, 4 s silikonom prevlečene jeklene merilne celice, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67
  • Analizator: Za podrobnosti glejte KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Omrežna tehtnica s priročno filozofijo delovanja
  • Industrija 4.0: Z univerzalnim priključkom KERN (KUP) lahko podatke in nadzorne ukaze izmenjujete prek enega vmesnika, ki ga lahko priključite na ohišje, ali prek razširitvene enote KUP prek treh vzporednih vmesnikov, za podrobnosti glejte KERN KFC-TM
  • S standardno uro v realnem času: Omogoča beleženje rezultatov tehtanja z natančnimi časovnimi podatki. Tehtnica lahko še naprej deluje s pravilnim časom, tudi če je napajanje prekinjeno
  • Zaščitni pokrov je vključen v obseg dobave

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 48 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 220×150×66,5 mm
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 5 m
  • Dimenzije tehtalne površine, jeklo, prašno lakirano, Š × G 1000 × 1000 mm
  • Celotne mere Š×G×V 1600×1220×95 mm
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C
  • Neto teža približno 130 kg

Opomba:

  • Za aplikacije, namenjene zakoniti trgovini, hkrati naročite preverjanje (ugotavljanje skladnosti v skladu z NAWI 2014/31/EU), naknadno začetno preverjanje ni mogoče. Za umerjanje potrebujemo popoln naslov mesta namestitve
  • Pri preverjenih tehtnicah mora biti tehtalna platforma pritrjena na tla. Po izbiri z dovozno rampo, parom podstavkov ali okvirjem za vdolbino.