Vozne tehtnice Max 1500 kg; kg; d=0,5 kg

Št. art.: NFB 1.5T0.5M
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka NFB 1.5T0.5M
EAN/GTIN 4045761194458
Številka proizvajalca NFB 1.5T0.5M
L-število L40250 190
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Tehtnica z možnostjo vožnje: za hitro tehtanje npr. vozičkov za žične škatle, vozičkov za perilo, vozičkov za police, vozičkov za zabojnike, vozičkov za revije, transportnih vozičkov, transportnih zabojnikov, dvižnih vozičkov, zabojnikov na rolo, zabojnikov za odpadke itd
  • Nizka skupna višina: ploščadi in vgrajene rampe za vožnjo na obeh straneh olajšajo vožnjo. To pomeni, da ni potrebna vgradnja okvirja v jašek, kar pomeni prihranek denarja
  • Tehtalni most: iz nedrseče jeklene kontrolne plošče, 4 jeklene merilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67
  • Ocenjevalna enota: za podrobnosti glejte KERN KFB-TM
  • Industrijski varnostni pokrov je vključen v dobavo
  • Ali ste vedeli? Naše talne tehtnice so dobavljene v trdni leseni škatli. Tako je visokokakovostna tehnologija tehtanja zaščitena pred vplivi okolja in obremenitvami med prevozom. KERN - vedno z eno idejo naprej
  • Nizka višina ploščadi in vgrajene rampe na obeh straneh olajšajo dostop. To pomeni, da ni potrebna vgradnja okvirja v jamo, kar pomeni prihranek denarja
  • Tehtalni most: izdelan iz nedrseče jeklene plošče, 4 jeklene obremenilne celice s silikonsko prevleko, zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP67
  • Ocenjevalna enota: za podrobnosti glej KERN KFB-TM
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 52 mm
  • Celotne mere Š × G × V 1600 × 1200 × 80 mm
  • Višina v območju vožnje: 80 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje Š × G 1000 × 1000 mm
  • Dimenzije ocenjevalna enota Š×G×V 250×160×58 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 5 m
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov