tehtnica za invalidske vozičke Največ 300 kg

Št. art.: MWS 300K100M
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MWS 300K100M
EAN/GTIN 4045761192867
Številka proizvajalca MWS 300K100M
L-število L40250 3400
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Kalibracijski razred III (kalibracija ni obvezna)
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Posebej primerna za tehtanje bolnikov na invalidskih vozičkih zaradi nizke ploščadi, ki je dostopna z obeh strani, in pomnilnika za tara mase do petih (električnih) invalidskih vozičkov
  • Velika tehtalna plošča iz jekla je idealna tudi za tehtanje bolnikov z debelostjo
  • varno in nedrseče nameščanje zaradi gumijastih nogic z nastavljivo višino
  • standardna raven za natančno izravnavo tehtnice
  • stabilna vrednost teže se določi in ″zamrzne″ s povprečenjem, če bolnik nestabilno stoji ali sedi. Tako ostane dovolj časa, da se posvetite pacientu in nato v miru preberete vrednost teže
  • funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike teže
  • Tehtnico je mogoče z dvema kolescema in ročajem udobno prevažati in shranjevati na prostorsko varčen način
  • Ocenjevalna enota z dvema magnetoma na zadnji strani, idealna za pritrditev na kovinske površine, npr. na tehtalno ploščo
  • [[3]] Tri tehtnice v eni: S praktičnim kompletom nosilcev KERN MWS-A02 lahko tehtnico za invalidske vozičke MWS MWS 300K100M v nekaj korakih spremenite v večnamensko tehtnico. Pacienti lahko tehtajo prosto stoje, z nosilci ali na invalidskem vozičku. Ocenjevalno enoto je mogoče ergonomsko namestiti neposredno na vodilo za prijemalo
  • možno je delovanje na baterijo in iz električnega omrežja, delovanje na baterijo ni obvezno
  • zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Zaradi nizke ploščadi, do katere je mogoče dostopati z obeh strani, in pomnilnika za tehtanje do petih (električnih) invalidskih vozičkov je še posebej primerna za tehtanje pacientov na invalidskih vozičkih
  • Tri tehtnice v eni: S praktičnim kompletom nosilcev KERN MWS-A02 lahko tehtnico za invalidske vozičke MWS MWS 300K100M v nekaj korakih spremenite v večnamensko tehtnico. Pacienti lahko tehtajo prosto stoje, z nosilci ali na invalidskem vozičku. Ocenjevalno napravo je mogoče ergonomsko namestiti neposredno na držalo
  • Velika jeklena tehtalna plošča je idealna tudi za tehtanje debelih bolnikov
  • Gumijaste nogice z nastavljivo višino za varno postavitev brez zdrsa
  • Nivoj za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Funkcija zadržanja: Pri nemirnih stoječih ali sedečih pacientih se določi stabilna vrednost teže, ki se ″zamrzne″ s povprečenjem. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
  • Funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike telesne teže
  • Ocenjevalna naprava z dvema magnetoma na zadnji strani, idealna za pritrditev na kovinske površine, npr. na tehtnico
  • Možno je delovanje z baterijo in omrežjem, delovanje z baterijo ni obvezno
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 1150 × 849 × 73 mm
  • Skupne mere Š × G × V 1150 × 849 × 73 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 50 h
  • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 1,85 m
  • Neto teža približno 30 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov