Softshell jakna Modaflame Multi Norm Arc Yellow/Navy 4XL R

Št. art.: MV72YNR4XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka MV72YNR4XL
EAN/GTIN 5036108349876
Številka proizvajalca MV72YNR4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Softshell jakna Modaflame Multi Norm Arc je izdelana iz visoko zaščitne 3-slojne tkanine softshell. S pomočjo modakrilnih in ogljikovih vlaken, ta softshell zagotavlja zaščito pred plameni, kemikalijami in antistatiki, ter ima visokovidno zaščito. Interaktivna zadrga omogoča, da lahko softshell, če je to potrebno, pritrdite v zunanjo jakno za dodatno izolacijo.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Ognjevarna zadrga
  • Antistatična
  • Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • 3 plasti
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Odporno proti vetru, ščiti pred mrzlim vetrom
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Softshell HV: 100 % poliester, laminiran z ognjevarno membrano TPU, vezano s 60 % modakrila, 39 % bombaža, 1 % ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 100 % poliester, laminiran z ognjevarno membrano TPU, vezano s 60 % modakrila, 39 % bombaža, 1 % ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;