Modulni ključi 1/4″ R.161B 52 kosov.

Št. art.: MOD.R161-46
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
Vrsta izdelka Stenske omare

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MOD.R161-46
EAN/GTIN 3662424075995
Številka proizvajalca MOD.R161-46
L-število L60130 8731
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Združljiv z modularnim sistemom za arhiviranje FACOM: - Primeren za CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ delavniški voziček in MBOX.L škatla Vsebuje: 1 gosto težko 1/4″ reverzibilno ročico: R.161B.
  • 10 vtičnic 1/4″, šestkotne, metrične: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 razširitve 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 drsni ročaj 1/4″: R.120A.
  • 1 ročaj izvijača 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter za 1/4″ vtičnice s standardnim vzmetnim obročem za ploščice 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 18 ploščic - pogon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T za vijake s križno zarezno glavo Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T za vijake s križno zarezno glavo Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T za vijake z režami: 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 za metrične vijake s šesterokotnim nastavkom: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 za vijake Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
  • Ključi za 9 zatičev s kroglično glavo, metrični, v kompletu
  • 83SH.JPAA /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • 8 ključev Torx® v kompletu
  • 89S.JP8A /: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
  • Vroče oblikovana plošča L
  • 420 x 188 mm /: PL.658.