simmill M4 diskasti rezkar, jeklo, diskasti rezkar, nosilec z utornim utorjem, rezalni rob=80 mm, D=27 mm, zobje=

Št. art.: MM4.82.0080.27.08
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MM4.82.0080.27.08
EAN/GTIN 4069769209037
Številka proizvajalca AYJ2
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill M4 kolutni rezkar
Jeklo, diskasti rezkar, držalo s ključem
Globina rezanja = 80 mm, D = 27 mm, zobje =

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATKJ
  • b = 12,0 mm
  • Vijačnik = T20R
  • tmax = 19,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • w = 8,0 mm (toleranca ±0,04)
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 4xR+4xL