simmill K2 zamenljiva ploščica, rezkanje utorov za obročne sponke, nazivna širina=3,15 mm, š=3,29 mm, R=0,2 mm

Št. art.: MK2.A.0315.02 GR X808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MK2.A.0315.02 GR X808
EAN/GTIN 4069769207552
Številka proizvajalca AW0UX808
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill K2 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov za obročne sponke
Nazivna širina = 3,15 mm, w = 3,29 mm, R = 0,2 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 3,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 4,1 mm
  • w = 3,29 mm (toleranca -0,02)
  • Število rezalnih robov = 2
  • Nazivna širina utora = 3,15 mm