simmill H2 rezkalni vložek, rezkanje utorov, čepov in rež, w=5 mm, R=0,4 mm

Št. art.: MH2.500.040 GG X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka MH2.500.040 GG X800
EAN/GTIN 4069769206760
Številka proizvajalca A2D2X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill H2 rezalna ploščica za rezkanje
Rezkanje utorov, čepov in rež
š=5 mm, R=0,4 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,40 mm
  • h = 5,50 mm
  • S = 3,50 mm
  • w = 5,0 mm (toleranca ±0,01)